Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico

Abrazadera de manguera DIN 3017 forma A W2
ABRAZ-ZEBRA-DIN3017-A9MM-(20-32MM)-LL7

Nº de art. 053912032

EAN 4047376313835

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico

Nº de art. 053912032

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados
  • Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica

  • El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla

  • El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.

Material de la banda de abrazadera

Acero ferrítico F1

Superficie de la banda de abrazadera

Natural

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero ferrítico F1

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

20-32 mm

Tipo de accionamiento

H

Ancho de llave (SW)

7 mm

Par de apriete

3 Nm

Normas

DIN 3017

Compatible con RoHS

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

DESTONILLADOR-FLEXIBLE-ZEBRA-SW7

Round shank with flexible shaft and bright nickel-plated head
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SET-EXPOSITOR-ABRAZAD-FAM539-A9MM-120UDS

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.